Obo Bettermann - BOITE DE DERIVATION A6 90x43x42MM - 2001055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur max. - 2.5 mm²
garnissage - sans
forme - rectangulaire
mode de pose - universel
pour diamètre du tube - 20 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012195249795
Réf. Sonepar
00618524979
Réf. Fournisseur
2001055
Réf. Commerciale
Obo Bettermann
section de conducteur max.:
2.5 mm²
garnissage:
sans
forme:
rectangulaire
mode de pose:
universel
pour diamètre du tube:
20 mm
entrée de l'arrière:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
43 mm
profondeur:
42 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
0...70 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans