Obo Bettermann - BOITE DE DERIVATION T 60 960°C - 2007339

CopieCopie
Obo Bettermann - BOITE DE DERIVATION T 60 960°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur max. - 6 mm²

  • garnissage - sans

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 25 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012195286509

Réf. Sonepar

00618528650

Réf. Fournisseur

2007339

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

section de conducteur max.:

6 mm²

garnissage:

sans

forme:

carré

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

longueur:

114 mm

largeur:

114 mm

profondeur:

57 mm

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans