Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2 - 90150010800

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010810

Réf. Fournisseur

90150010800

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

violet

BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2 CuA1 violet