Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2 - 90150014000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376014010
Réf. Fournisseur
90150014000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2 CuA1 bleu 5012


