Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 2.5mm2 - 90250010600

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 2.5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179010601

Réf. Fournisseur

90250010600

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

BIO-HABITAT H07V-U BPA 2.5mm2 CuA1 rouge