Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07Z-U BPA 2.5mm2 - 90250010900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179010901
Réf. Fournisseur
90250010900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
noir
BIO-HABITAT H07Z-U BPA 2.5mm2 CuA1 noir


