Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - FLEXBAT ST 16mm2 CuA1 noir - 51600010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - FLEXBAT ST 16mm2 CuA1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010916

Réf. Fournisseur

51600010900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

noir

FLEXBAT ST 16mm2 CuA1 noir