Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - FLEXBAT ST 25mm2 CuA1 noir - 52500010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - FLEXBAT ST 25mm2 CuA1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010917

Réf. Fournisseur

52500010900

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

noir

FLEXBAT ST 25mm2 CuA1 noir