Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - OILPLAST YSL-JZ 7G0.5mm2 CuA1 - 50050070400001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - OILPLAST YSL-JZ 7G0.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400029

Réf. Fournisseur

50050070400001

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

OILPLAST YSL-JZ 7G0.5mm2 CuA1 gris -A-