Omerin Polycable - PROFIPLAST 05Z1-K 0.5mm2 CuA1 - 50050010900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010910
Réf. Fournisseur
50050010900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
noir
PROFIPLAST 05Z1-K 0.5mm2 CuA1 noir


