Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 1.5mm2 CuA1 - 50150010600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010612
Réf. Fournisseur
50150010600
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
PROFIPLAST 07Z1-K 1.5mm2 CuA1 rouge


