Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1 - 50250010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010911

Réf. Fournisseur

50250010900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1 noir