Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 4mm2 CuA1 ja - 50400010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 4mm2 CuA1 ja

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010014

Réf. Fournisseur

50400010000

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

PROFIPLAST 07Z1-K 4mm2 CuA1 jaune lisere vert