Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 4mm2 CuA1 no - 50400010900004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 4mm2 CuA1 no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900039

Réf. Fournisseur

50400010900004

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 07Z1-K 4mm2 CuA1 noir