Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 50mm2 CuA1 j - 55000010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 50mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010021

Réf. Fournisseur

55000010000

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

50 mm²

PROFIPLAST 07Z1-K 50mm2 CuA1 jaune lisere vert