Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 1000 YCY LSLH C1 4G - 90150040400008

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 1000 YCY LSLH C1 4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400071

Réf. Fournisseur

90150040400008

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

PROFIPLAST 1000 YCY LSLH C1 4G1.5mm2 CuSn gris -A-