Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1 - 60075010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010010

Réf. Fournisseur

60075010000

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1 jaune lisere vert