Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1 - 60075012000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376012008

Réf. Fournisseur

60075012000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

vert

PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1 vert