Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 b - 61000014000002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000066

Réf. Fournisseur

61000014000002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 bleu 5012