Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 g - 61000010400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010411
Réf. Fournisseur
61000010400
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
gris
PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 gris


