Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 16mm2 CuA1 j - 61600010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 16mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010011

Réf. Fournisseur

61600010000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

PROFIPLAST 10V2-K 16mm2 CuA1 jaune lisere vert