Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 1mm2 CuA1 bl - 60100019000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376019009
Réf. Fournisseur
60100019000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
blanc
PROFIPLAST 10V2-K 1mm2 CuA1 blanc 9003


