Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 - 60250013300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376013310
Réf. Fournisseur
60250013300
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 bleu 5015