Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 - 60250010700001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376700001

Réf. Fournisseur

60250010700001

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

orange

PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 orange