Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 25mm2 CuA1 b - 62500019000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 25mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376019011

Réf. Fournisseur

62500019000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

blanc

PROFIPLAST 10V2-K 25mm2 CuA1 blanc 9003