Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 br - 60400010200

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 br

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010210

Réf. Fournisseur

60400010200

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 brun