Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 ja - 60400011000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376011008
Réf. Fournisseur
60400011000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
jaune
PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 jaune 1021