Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 50mm2 CuA1 n - 65000010900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179010904
Réf. Fournisseur
65000010900
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
50 mm²
couleur de gaine:
noir
PROFIPLAST 10V2-K 50mm2 CuA1 noir