Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 br - 60600010200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010211
Réf. Fournisseur
60600010200
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
6 mm²
PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 brun


