Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 gr - 60600010400

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010410

Réf. Fournisseur

60600010400

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

gris

PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 gris