Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 vi - 60600010800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010809
Réf. Fournisseur
60600010800
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
violet
PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 violet