Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 70mm2 CuA1 n - 67000010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 70mm2 CuA1 n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179010905

Réf. Fournisseur

67000010900

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

70 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 10V2-K 70mm2 CuA1 noir