Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 0.5mm2 CuA1 - 60050010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 0.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010912

Réf. Fournisseur

60050010900

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 10Z1-K 0.5mm2 CuA1 noir