Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 r - 61600010600003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376600020

Réf. Fournisseur

61600010600003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

rouge

PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 rouge