Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 2.5mm2 CuA1 - 60250019000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376019012
Réf. Fournisseur
60250019000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
PROFIPLAST 10Z1-K 2.5mm2 CuA1 blanc


