Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 4mm2 CuA1 no - 60400010900006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376900046
Réf. Fournisseur
60400010900006
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
noir
PROFIPLAST 10Z1-K 4mm2 CuA1 noir


