Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 50mm2 CuA1 n - 65000010900015

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 50mm2 CuA1 n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900050

Réf. Fournisseur

65000010900015

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

50 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 10Z1-K 50mm2 CuA1 noir