Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 AL - 01600010016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010033
Réf. Fournisseur
01600010016
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
16 mm²
PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 ALU jaune lisere vert - T-500m


