Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 AL - 01600010516

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010516

Réf. Fournisseur

01600010516

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 ALU bleu 5010 - T-500m