Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 25mm2 AL - 02500010516

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 25mm2 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010517

Réf. Fournisseur

02500010516

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST FR-N07V-AR 25mm2 ALU bleu 5010 - T-500m