Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 AL - 03500010516
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010518
Réf. Fournisseur
03500010516
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
bleu
PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 ALU bleu 5010 - T-500m


