Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 AL - 03500010616

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010623

Réf. Fournisseur

03500010616

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

rouge

PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 ALU rouge - T-500m