Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 AL - 03500010916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010933
Réf. Fournisseur
03500010916
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
noir
PROFIPLAST FR-N07V-AR 35mm2 ALU noir - T-500m