Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 2x0.5mm2 Cu - 10050020900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376020900
Réf. Fournisseur
10050020900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
5 mm
diamètre du brin:
1.9 mm


