Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 C - 10075020905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719200050
Réf. Sonepar
00179920005
Réf. Fournisseur
10075020905
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
5.4 mm
diamètre du brin:
2.1 mm



