Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 C - 10075020900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376020901

Réf. Fournisseur

10075020900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

5.4 mm

diamètre du brin:

2.1 mm

PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 CuA1 noir -A-