Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 3G0.5mm2 Cu - 10050030900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 3G0.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376030900

Réf. Fournisseur

10050030900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

5.3 mm

diamètre du brin:

1.9 mm

PROFIPLAST H03VV-F 3G0.5mm2 CuA1 noir -A-