Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 4G0.75mm2 C - 10075040900001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 4G0.75mm2 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900006

Réf. Fournisseur

10075040900001

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

6.8 mm

diamètre du brin:

2.1 mm

PROFIPLAST H03VV-F 4G0.75mm2 CuA1 noir -A-