Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050010005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.1 mm

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719000018

Réf. Sonepar

00179900001

Réf. Fournisseur

10050010005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.1 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 jaune lisere vert - C-100m