Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050010405

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.1 mm

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719000131

Réf. Sonepar

00179900013

Réf. Fournisseur

10050010405

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.1 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 gris - C-100m